Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber funkenfrei, 10,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splintentreiber funkenfrei, 10,0 mm
Splintentreiber funkenfrei, 10,0 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190949
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1191000S
EAN/GTIN:
     4050075123605
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
Splintentreiber (Funkenfrei)
splintentreiber 12mm
- Treibdorndurchmesser 10,0 mm - Schaft-Ø 12,0 mm - Länge 160 mm
Weitere Informationen:
Treibdorndurchmesser:
10,0 mm
Schaft-Ø:
12,0 mm
Länge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: splintentreiber (funkenfrei), splintentreiber dönges, Durchschläger, Durchtreiber, funkenfreier Durchschläger, funkenfreier Durchtreiber, funkenfreier Splintentreiber, Splintentreiber -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.