Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber funkenfrei, 6,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splintentreiber funkenfrei, 6,0 mm
Splintentreiber funkenfrei, 6,0 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190947
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1190600S
EAN/GTIN:
     4050075123575
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
Splintentreiber (Funkenfrei)
splintentreiber 10mm
- Treibdorndurchmesser 6,0 mm - Schaft-Ø 10,0 mm - Länge 140 mm
Weitere Informationen:
Treibdorndurchmesser:
6,0 mm
Schaft-Ø:
10,0 mm
Länge:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: splintentreiber (funkenfrei), splintentreiber dönges, Durchschläger, Durchtreiber, funkenfreier Durchschläger, funkenfreier Durchtreiber, funkenfreier Splintentreiber, Splintentreiber -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.