Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchtreiber funkenfrei, 18,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchtreiber funkenfrei, 18,0 mm
Durchtreiber funkenfrei, 18,0 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190939
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1180180S
EAN/GTIN:
     4050075123315
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
- Treibdorndurchmesser 18,0 mm - Schaft-Ø 20,0 mm - Länge 200 mm
Weitere Informationen:
Treibdorndurchmesser:
18,0 mm
Schaft-Ø:
20,0 mm
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Durchschläger (Funkenfrei), Durchtreiber (Funkenfrei), durchtreiber 200mm, durchschläger, durchtreiber d 20mm, Durchschläger -Funkenfrei-, Durchtreiber -Funkenfrei-, funkenfreier Durchschläger, funkenfreier Durchtreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.