Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustel funkenfrei, Sonderbronze CuAL10Ni, 2.500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fäustel funkenfrei, Sonderbronze CuAL10Ni, 2.500 g
Fäustel funkenfrei, Sonderbronze CuAL10Ni, 2.500 g
Artikel-Nr.:
     284WZ-190871
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1032500S
EAN/GTIN:
     4050075122592
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Fäustel (Funkenfrei)
- Material Sonderbronze CuAL10Ni - Gewicht Kopf 2.500 g
Weitere Informationen:
Material:
Sonderbronze CuAL10Ni
Gewicht Kopf:
2.500 g
Weitere Suchbegriffe: dönges fäustel, fäustel (funkenfrei), funkenfreier Fäustel, funkenfreier Handfäustel, Fäustel -Funkenfrei-, Handhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,82*
€ 178,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,46*
€ 170,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,89*
€ 142,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.