Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschlüssel funkenfrei, 6-kant, ähnlich DIN 911, 27,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschlüssel funkenfrei, 6-kant, ähnlich DIN 911, 27,0 mm
Stiftschlüssel funkenfrei, 6-kant, ähnlich DIN 911, 27,0 mm
Stiftschlüssel funkenfrei, 6-kant, ähnlich DIN 911, 27,0 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190538
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0250270S
EAN/GTIN:
     4050075118670
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Dreikantschlüssel
Feuerwehr-Schlüssel
Feuerwehrschlüssel
Imbusschlüssel
- Schlüsselweite 27,0 mm - Länge 250 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27,0 mm
Länge:
250 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Stiftschlüssel (Funkenfrei), feuerwehrschlüssel 6kant, feuerwehr dreikantschlüssel, imbusschlüssel 27mm, 6-kant-Stiftschlüssel, funkenfreier 6-kant-Stiftschlüssel, funkenfreier Inbusschlüssel, funkenfreier Stiftschlüssel, funkenfreier Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Stiftschlüssel -Funkenfrei-, Stiftschlüssel -Innensechskant-, Winkelschraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.