Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschlüssel funkenfrei, 6-kant, ähnlich DIN 911, 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschlüssel funkenfrei, 6-kant, ähnlich DIN 911, 1,5 mm
Stiftschlüssel funkenfrei, 6-kant, ähnlich DIN 911, 1,5 mm
Stiftschlüssel funkenfrei, 6-kant, ähnlich DIN 911, 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190518
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0250015C
EAN/GTIN:
     4050075607129
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. Werkzeuge aus Kupfer-Beryllium sind amagnetisch.- Schlüsselweite 1,5 mm - Länge 55 mm - Material Kupfer-Beryllium CuBe
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
1,5 mm
Länge:
55 mm
Material:
Kupfer-Beryllium CuBe
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Stiftschlüssel (Funkenfrei), imbusschlüssel 1,5mm, stiftschlüssel (funkenfrei), dönges sechskantstiftschlüssel, 6-kant-Stiftschlüssel, Feuerwehr-Dreikantschlüssel, Feuerwehr-Schlüssel, Feuerwehrschlüssel, funkenfreier 6-kant-Stiftschlüssel, funkenfreier Inbusschlüssel, funkenfreier Stiftschlüssel, funkenfreier Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Stiftschlüssel -Funkenfrei-, Stiftschlüssel -Innensechskant-, Winkelschraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.