Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchpumpe T 6 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchpumpe T 6 L
Tauchpumpe T 6 L
Artikel-Nr.:
     284WZ-146293
Hersteller:
     Mast Pumpen
Herst.-Nr.:
     T 6 L
EAN/GTIN:
     4050075251377
Suchbegriffe:
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Schmutzwassertauchpumpe
Tauchmotorpumpe
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe zur Entwässerung von Schmutzwasser. Anschlüsse: Anschlussgröße G 2" STORZ - Kupplung: C Korndurchlass: 8 mm Anschlussleitung: H 07 RN-F 3 G 1,5 (20 m) Anschlussstecker: Schuko IP 44 Materialien Pumpengehäuse: PVC-U Laufrad: Sondergusseisen nach DIN EN 1561 Leitapparat: Sondergusseisen nach DIN EN 1561 Dichtungen: mineralölbeständige Elastomere Wellenabdichtung: Gleitringdichtung Kohle / Keramik Tragegriff: Stahl beschichtet Motorgehäuse: Al-Legierung nach DIN EN 1706* Saugsieb: nichtrostender Stahl Bodenplatte: Al-Legierung nach DIN 1706* Rotorwelle: nichtrostender Stahl 1.4021 Schrauben: nichtrostender Stahl A2 Dichtungen: mineralölbeständige Elastomere Wellenabdichtung: Gleitringdichtung Kohle / Keramik - serienmäßige Flachsaugeinrichtung - eingebauter Kondensator - Motor mit thermischen Wicklungsschutz - wartungsfrei - trockenlaufsicher - keine Ölkammer - vergossener Motor - optional Heißwasserausführung bis 90°C - optional mit Kugelschwimmschalter angebaut oder steckbar - optional mit G 2 ½ “ und STORZ B (T 6 L-B) - Förderhöhe max. 18 m - Fördermenge max. 660 l/min - Nennstrom 8,1 A - Flüssigkeitsdichte max. 1,1 kg/dm³ - pH-Wert 5 - 8 - Abmessung L x B x H 190 x 230 x 500 mm - Temperatur Fördermedium max. 60 °C - Eintauchtiefe max. 20 m
Weitere Informationen:
Förderhöhe max.:
18 m
Fördermenge max.:
660 l/min
Nennstrom:
8,1 A
Flüssigkeitsdichte max.:
1,1 kg/dm³
pH-Wert:
5 - 8
Abmessung L x B x H:
190 x 230 x 500 mm
Temperatur Fördermedium:
max. 60 °C
Eintauchtiefe max.:
20 m
Weitere Suchbegriffe: Tauchpumpe, Tauchpumpen, kellerentwässerungspumpe mast, schmutzwasser-tauchpumpe, tauchpumpen schmutzwasser, Baupumpe, Entwässerungspumpe, Hochdruck Tauchpumpe, Schmutzwasserpumpe, T 6 L, T6L, Tauchdruckpumpe, Unterwasserdruckpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.832,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.832,80*
€ 2.181,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.817,72*
€ 2.163,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.745,96*
€ 2.077,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.705,33*
€ 2.029,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.677,41*
€ 1.996,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.