Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Sicherheitssandale GX 350-ESD, S1, Weite 10, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Damen-Sicherheitssandale GX 350-ESD, S1, Weite 10, Größe 41
Damen-Sicherheitssandale GX 350-ESD, S1, Weite 10, Größe 41
Artikel-Nr.:
     284WZ-143682
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     45500 S1 41
EAN/GTIN:
     4043692141909
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S1 SRC - 3D-Dämpfungssystem - Sportline Obermaterial - aktiv-X Funktionsfutter - clima-stream Konzept - ESD-Ausstattung - MPU Light-Sohlentechnologie - women's fit - besondere Damenpassform - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) - Innenfutter geprüft nach Öko-Tex Standard 100 - Weite 10 - Größe 41
Weitere Informationen:
Weite:
10
Größe:
41
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, Sneaker, atlas arbeitsschuhe s1 41, sandalen, atlas sandale, Berufsschuh, Damen-Berufsschuh, Damen-Berufsschuhe, Damen-Sicherheits-Sandale, Damen-Sicherheits-Sandalen, Damen-Sicherheitssandale, Damen-Sicherheitssandalen, Damen-Sicherheitsschuh, Damen-Sicherheitsschuhe, Damen-Sicherheitsschuhe atlas, Sicherheits-Sandale, Sicherheits-Sandalen, Sicherheitssandale, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsschuhe atlas
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,19*
€ 64,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,02*
€ 73,50*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,31*
€ 74,58*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,75*
€ 74,95*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 71,38*
€ 87,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,24*
€ 103,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,57*
€ 103,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,25*
€ 100,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,04*
€ 95,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,38*
€ 84,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-41
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
92000-41
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99100-41
ab € 8,42*
Zubehör
Atlas
99000-41
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
92600-41
ab € 6,35*
Zubehör
Atlas
95900-41-42
ab € 5,90*
Zubehör
Atlas
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.