Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh alu-tec 100-ESD, S2, Weite 10, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Halbschuh alu-tec 100-ESD, S2, Weite 10, Größe 43
Sicherheits-Halbschuh alu-tec 100-ESD, S2, Weite 10, Größe 43
Sicherheits-Halbschuh alu-tec 100-ESD, S2, Weite 10, Größe 43
Artikel-Nr.:
     284WZ-142657
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     12100 S2 43
EAN/GTIN:
     4043692175249
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S2 SRC - alu-tec Aluminiumkappe - 3D-Dämpfungssystem - Obermaterial aus speziell gegerbtem Waterproofleder - aktiv-X Funktionsfutter - ESD-Ausstattung - MPU INNOFLEX System - auch in W12 (extrabreit) erhältlich - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) - Innenfutter geprüft nach Öko-Tex Standard 100 - Weite 10 - Größe 43
Weitere Informationen:
Weite:
10
Größe:
43
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 4,30*
ab € 64,30*
€ 81,23*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,42*
€ 81,38*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,96*
€ 86,28*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,26*
€ 88,89*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 80,30*
€ 97,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,37*
€ 115,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,59*
€ 113,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,22*
€ 106,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,35*
€ 103,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,30*
€ 95,56
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 80,30* pro Schild)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-43
ab € 8,42*
Zubehör
Atlas
92000-43
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
99100-43
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
99000-43
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
92600-43
ab € 6,50*
Zubehör
Atlas
95900-43-44
ab € 5,59*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.