Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick-Pipe Verbindungsmuffe 3000 MMS, M16, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quick-Pipe Verbindungsmuffe 3000 MMS, M16, lichtgrau
Quick-Pipe Verbindungsmuffe 3000 MMS, M16, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     284WZ-142620
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2154081
EAN/GTIN:
     4012196870066
Suchbegriffe:
Steckmuffe
steckmuffe pe
steckmuffe
obo steckmuffe
Verbindungsmuffe für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von Längsverbindungen.- geeignet für Rohr Quick-Pipe oder Wellrohre - werkzeugloses Verschließen und Öffnen - halogenfrei - Größe M16 - Temperaturbereich -25 bis +60 °C - Werkstoff Polypropylen - Gesamtlänge 52 mm
Weitere Informationen:
Größe:
M16
Temperaturbereich:
-25 bis +60 °C
Werkstoff:
Polypropylen
Gesamtlänge:
52 mm
Weitere Suchbegriffe: Installationsrohr-Muffe, Isolierstoffrohr-Muffe, Kunststoffmuffe, Muffe, Quick-Pipe, Rohrmuffe, Schnellmontage-Kupplung, Steckrohrmuffe, Verbindungsmuffe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 1,34*
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,04*
€ 1,50*
1 Tag
20
10
€ 5,90*
ab € 1,05*
€ 1,51*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,54*
Lager 284
10
€ 4,80*
ab € 1,47*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.