| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-142293 Herst.-Nr.: 2351260 EAN/GTIN: 4006825641394 |
| |
|
| | |
| Passend für Einhell Akku-Nass-Trockensauger TE-VC 18/10 Li.- nur zum Trockensaugen geeignet - schützt den Motor des Einhell Akku-Nass-Trockensaugers TE-VC 18/10 Li vor groben Verunreinigungen - Fassungsvermögen 10 l - Öffnungs-Ø 38 mm Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 10 l | Öffnungs-Ø: | 38 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Filterbeutel für Staubsauger, Papierfilterbeutel, Papierfiltertüten, Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, staubsaugerbeutel einhell nass, akku handsauger, einhell akku-handstaubsauger, Filtersack, Schmutzfangsack, Staubsack |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,20* | € 11,66* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 8,46* | € 11,67* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 9,87* | € 13,34* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Packung | € 9,80* | ab € 10,72* | € 14,50* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,69* | € 15,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,72* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|