| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2179592-BP Herst.-Nr.: 2351260 EAN/GTIN: 4006825641394 |
| |
|
| | |
| Einhell 2351260 Schmutzfangsack 5 St.
Einhell Nass-Trockensauger-Zubehör Schmutzfangsack 10 l (5er Set)
Der Einhell Schmutzfangsack ist ein notwendiges Zubehör, beziehungsweise Ersatzteil für Nass-Trockensauger. Im Set enthalten sind 5 Papierfilterbeutel, die jeweils ein Fassungsvermögen von 10 Litern haben. Der Schmutzfangsack dient dem Aufsaugen von feinem und trockenem Schmutz, wodurch der Faltenfilter länger frei und die Saugleistung länger erhalten bleibt. Die Papierfilterbeutel eignen sich nicht zum Aufsaugen von Flüssigkeiten. Der Einhell Schmutzfangsack eignet sich zur Verwendung mit allen Einhell Nass-Trockensaugern mit einem Fassungsvolumen von 10 Litern und einem Anschlussdurchmesser von 38 mm. Damit kann er speziell in Verbindung mit dem Einhell Akku-Nass-Trockensauger TE-VC 18/10 Li verwendet werden.
Ausstattung: Passend für den Einhell Nass-Trockensauger TE-VC 18/10 Li Fassungsvermögen: 10 Liter Anschlussdurchmesser: 38 mm
Technische Daten: Passend für Marke (Nass-, Trockensauger): Einhell · Weitere technische Daten: 10 Liter, Durchmesseröffnung 38mm
Lieferumfang: 5x Papierfilterbeutel
Weitere Informationen: | | Passend für Marke (Nass-, Trockensauger): | Einhell | Marke: | Einhell | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Schmutzfangsack |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Filterbeutel für Staubsauger, Papierfilterbeutel, Papierfiltertüten, Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, staubsaugerbeutel einhell nass, akku handsauger, einhell akku-handstaubsauger, Einhell, 2351260 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,77* | € 13,09* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 9,70* | € 13,10* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 9,87* | € 13,32* | | | | | | | | | | pro Packung | € 9,80* | ab € 10,73* | € 14,46* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,69* | € 15,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,138* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|