Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank universZ, 1.100 x 550 x 205 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Komplettschrank universZ, 1.100 x 550 x 205 mm
Komplettschrank universZ, 1.100 x 550 x 205 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-141559
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB323T15
EAN/GTIN:
     3250617625890
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
hager zählerschrank 2 zähler
zählerschrank hager
Hinweis: Dieses Produkt unterliegt regional abhängigen Spezifikationen der jeweils zuständigen Netzbetreiber und muss eventuell durch weiteres Zubehör ergänzt werden. - Hauptgerät AAR Zählerfeld: Hauptleitungsabzweigklemme 5-polig berührungssicher bis 25mm² - Zusatzgerät AAR Zählerfeld leer - PE/N-Klemmen AAR Zählerfeld leer - ohne Zählersteckklemme - mit zwei RJ45-Schnittstellen - mit zwei Sammelschienendurchführungen - Ausstattung NAR Verteilerfeld: mit APZ + RJ45, unten - H x B x T 1.100 x 550 x 205 mm - Anzahl Felder 2 - Schutzart IP44 - Schutzklasse II - Montageart Aufputz, Unterputz, teilversenkt - Anzahl Türen 1 - Anzahl Schlösser 1 - Farbe reinweiß, RAL 9010 - Zähleraufnahme 3-Punkt System - Anzahl Zählerplätze (<= 63 A) 1 - Anzahl Zählerfelder 1 - Anzahl Verteilerfelder 1
Weitere Informationen:
H x B x T:
1.100 x 550 x 205 mm
Anzahl Felder:
2
Schutzart:
IP44
Schutzklasse:
II
Montageart:
Aufputz, Unterputz, teilversenkt
Anzahl Türen:
1
Anzahl Schlösser:
1
Farbe:
reinweiß, RAL 9010
Zähleraufnahme:
3-Punkt System
Anzahl Zählerplätze:
(<= 63 A) 1
Anzahl Zählerfelder:
1
Anzahl Verteilerfelder:
1
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank, Komplettschrank, Verteilerschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 53,00*
ab € 296,52*
€ 347,42*
1 Tag
20
€ 45,00*
ab € 296,67*
€ 348,91*
2 Tage
54
€ 4,95*
ab € 301,89*
€ 354,63*
1 Tag
8
€ 6,40*
ab € 306,21*
€ 357,73*
Lager 284
Frei Haus
ab € 439,95*
€ 509,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,56*
€ 606,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,76*
€ 601,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,91*
€ 578,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,38*
€ 560,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,95*
€ 523,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.