Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB323T15 Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZB323T15 Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZB323T15 Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84940063
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB323T15
EAN/GTIN:
     3250617625890
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
zählerschrank hager
zählerschrank
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Fassungen
2
Unterstützte Positionierung
Indoor
Stromversorgung Eingangs Typ
Anschlussklemme
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Merkmale
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1100 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 354,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,95*
€ 422,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,81*
€ 419,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,22*
€ 407,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,34*
€ 396,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,47*
€ 364,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HES
€ 13,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.