Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Druckluftkompressor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Druckluftkompressor
Akku-Druckluftkompressor
Akku-Druckluftkompressor
Akku-Druckluftkompressor
Akku-Druckluftkompressor
Artikel-Nr.:
     284WZ-140639
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3380
EAN/GTIN:
     4026947033808
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
- sehr handliche und leistungsstarke Akku-Luftpumpe - breiter Einsatzbereich durch auswechselbare Ventilaufsätze - geeignet zum Aufpumpen von Fahrzeug- und Fahrradreifen und aufblasbaren Spiel-, Sportartikeln - zum Aufschrauben des Schlauches (Länge: 135 mm) auf die Ventile - digitale LCD-Anzeige zum Einstellen des gewünschten Reifendrucks - Druckeinheiten: PSI, BAR, KPA, kg/cm² - Druckluftkompressor lässt sich über zwei unterschiedliche Stromquellen betreiben - inkl. Ladekabel mit Anschluss am Zigarettenanzünder - inkl. Lithium-Ionen-Akku mit Netzteil - mit LED-Lampe zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs - Akkukapazität 2.000 mAh - Stromstärke 4,5 A (Spitze 8 A) - USB-Ausgang 5 V, 1 A - Nennspannung 12 V - 1 Stück Akku-Luftpumpe - 1 Stück Lithium-Ionen-Akku 12 V - 1 Stück Akkuadapter mit 12 V KFZ-Ladekabel (1 m) für Zigarettenanzünder - 1 Stück Adapter in Nadelform (für Sportgeräte und Bälle) - 2 Stück Adapter, konische Spitze (für Boote, Luftmatratzen und Schwimmhilfen) - 1 Stück Ladegerät, 110-240 V / 14,8 V (0,8 A)
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
2.000 mAh
Stromstärke:
4,5 A (Spitze 8 A)
USB-Ausgang:
5 V, 1 A
Nennspannung:
12 V
Weitere Suchbegriffe: mobile druckluftanlage, Akku-Druckluftkompressor, Akku-Luftpumpe, Akkudruckluftkompressor, Akkuluftpumpe, Ballpumpe, Druckluftkompressor, Luftpumpe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
434
€ 4,90*
ab € 67,14*
€ 83,63*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 67,39*
€ 83,64*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 88,89*
€ 107,93*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.