Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Druckluftkompressor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Druckluftkompressor
Akku-Druckluftkompressor
Akku-Druckluftkompressor
Akku-Druckluftkompressor
Akku-Druckluftkompressor
Artikel-Nr.:
     554-8113380
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3380
EAN/GTIN:
     4026947033808
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
  • sehr handliche und leistungsstarke Akku-Luftpumpe
  • breiter Einsatzbereich durch auswechselbare Ventilaufsätze
  • geeignet zum Aufpumpen von Fahrzeug- und Fahrradreifen und aufblasbaren Spiel-, Sportartikeln
  • zum Aufschrauben des Schlauches (Länge: 135 mm) auf die Ventile
  • digitale LCD-Anzeige zum Einstellen des gewünschten Reifendrucks
  • Druckeinheiten: 10,3 bar (150 PSI)
  • Druckluftkompressor lässt sich über zwei unterschiedliche Stromquellen betreiben
  • inkl. Ladekabel mit Anschluss am Zigarettenanzünder
  • inkl. Lithium-Ionen-Akku mit Netzteil
  • mit LED-Lampe zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs
  • integrierte Batteriestatusanzeige mit 3 LED's
  • Autostoppfunktion sobald der voreingestellte Reifendruck erreicht ist
  • LED-Leuchte
  • Batteriekapazität: 2000 mAh
  • Stromstärke: 4,5 A
  • Spitzenstrom: 8 A
  • USB-Ausgang: 5 V / 1 A

Lieferumfang:

  • 1 Akku-Luftpumpe
  • 1 Lithium-Ionen-Akku 12 V
  • 1 Akkuadapter mit 12-V-Kfz-Ladekabel (1 m) für Zigarettenanzünder
  • 1 Adapter in Nadelform (für Sportgeräte und Bälle)
  • 2 Adapter konische Spitze (für Boote, Luftmatratzen und Schwimmhilfen)
  • 1 Ladegerät, 110 - 240 V / 14,8 V (0,8 A)
  • Nennspannung: 12 V
  • Verpackung für Wandbehang geeignet: Nein
  • Akkutyp: Li-Ion
  • Bruttogewicht: 1620 g
Weitere Suchbegriffe: mobile druckluftanlage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
434
€ 4,90*
ab € 67,20*
€ 84,28*
€ 4,80*
ab € 67,13*
€ 84,29*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 88,59*
€ 108,79*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.