Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall Stratos Bluefin, EN 343, schwarz/grau, Größe 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overall Stratos Bluefin, EN 343, schwarz/grau, Größe 54
Overall Stratos Bluefin, EN 343, schwarz/grau, Größe 54
Overall Stratos Bluefin, EN 343, schwarz/grau, Größe 54
Overall Stratos Bluefin, EN 343, schwarz/grau, Größe 54
Overall Stratos Bluefin, EN 343, schwarz/grau, Größe 54
Artikel-Nr.:
     284WZ-140374
Hersteller:
     Wahler
Herst.-Nr.:
     4485003 -420 Z951 54
EAN/GTIN:
     4044465492310
Suchbegriffe:
Regenoverall
Regenschutzoverall
Wetteroverall
Wetterschutzoverall
- EXTRA an Bewegungsfreiheit und Tragekomfort durch Gore-Tex Stretchlaminat - spezielle Konstruktion für Träger von Gurten und Fallschutzausrüstung - ISIZE passformoptimierter Schnitt mit ergonomisch vorgeformter Ärmel- und Kniepartie - Gore-Tex Microgrid Drei-Lagenlaminat mit abriebfestem Cordura Gewebe - mit elastischen Einsätzen von Gore-Tex Zwei-Lagenstretchlaminat BLUEFIN - hochschließender Frontverschluss mit wasserdichter Regenrinnenkonstruktion, wasserdichten Druckern und Zwei-Wege-Reißverschluss - Nässesperre am Saum und an den Ärmeln gegen hochkriechende Feuchtigkeit - fest angenähte Helm-Kapuze mit Schirmteil - individuell anpassbar mit innenliegenden Hosenträgern, die einfach zu verstellen oder komplett abnehmbar sind - spezielle Ärmelkonstruktion für Bewegungsfreiheit unter dem Gurt - Größe 54 - Obermaterial 100 % Polyamid Cordura/GORE-3-Lagenlaminat Microgrid - Obermaterial elastisch 44 % Polyester, 37 % Polyamid, 19 % Elastan - Farbe schwarz/basaltgrau - Maschinenwaschbar 40 °C - Norm EN 343:2019 4.4.R
Weitere Informationen:
Größe:
54
Obermaterial:
100 % Polyamid Cordura/GORE-3-Lagenlaminat Microgrid
Obermaterial elastisch:
44 % Polyester, 37 % Polyamid, 19 % Elastan
Farbe:
schwarz/basaltgrau
Maschinenwaschbar:
40 °C
Norm:
EN 343:2019 4.4.R
Weitere Suchbegriffe: regenoverall schwarz, regenoverall, Gore-Tex Overall, Gore-Tex Overall STRATOS Bluefin, Gore-Tex Overall STRATOS EBX, Gore-Tex-Overall, Gore-Tex-Overall STRATOS Bluefin, Gore-Tex-Overall STRATOS EBX, Kletter-Anzug, Kletter-Anzug STRATOS Bluefin, Kletter-Overall, Kletter-Overall STRATOS, Kletter-Overall STRATOS Bluefin, Kletteranzug, Kletteranzug STRATOS Bluefin, Kletteroverall, Kletteroverall STRATOS, Kletteroverall STRATOS Bluefin, Overall, Overall STRATOS, STRATOS Bluefin, STRATOS EBX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,01*
€ 630,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,65*
€ 617,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,59*
€ 580,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,13*
€ 565,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,21*
€ 534,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.