| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-140113 Herst.-Nr.: LI10124-39 EAN/GTIN: 8033546370889 |
| |
|
| | |
| - gemäß EN ISO 20345:2011 - weiches Pull-Up Leder mit Cordura Einsätzen - gepolsterte Cordura Staublasche - No-Stress Bordüre für eine verbesserte Passform - wasserabweisend - Wind 3D-Innenfutter mit Belüftungskanälen für mehr Atmungsaktivität - CAP light-Sicherheitskappe - gelocht mit atmungsaktiver Membrane - SAFE-System - metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle aus Verbundmaterial - anatomisches Fußbett aus MEMORY+GEL ESD und Elastopan von BASF, atmungsaktiv und antibakteriell - Laufsohle aus weichem PU und Infinergy - Weite 11 - Größe 39 Weitere Informationen: | | Weite: | 11 | Größe: | 39 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, antirutsch-halbschuhe s3 weite 11 größe 39, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Schutzausrüstungen, Schut |
| | |
| |