| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-138028 Herst.-Nr.: 27700 S3 42 EAN/GTIN: 4043692364988 |
| |
|
| | |
| - gemäß EN ISO 20345 S3 CI SRC - XP metallfreie Durchtritthemmung - alu-tec Aluminiumkappe - 3D-Dämpfungssystem - Gore-Tex Funktionsfutter - MPU INNOFLEX System - Cordura-Obermaterial - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) - Innenfutter geprüft nach Öko-Tex Standard 100 - Weite 10 - Größe 42 - Farbe schwarz/grün Weitere Informationen: | | Weite: | 10 | Größe: | 42 | Farbe: | schwarz/grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, atlas halbschuhe s3 42, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, Arbeitsschutzkleidung, atlas, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Schutzausrüstungen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,20* | € 105,26* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,05* | € 105,26* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 88,13* | € 108,53* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,22* | € 112,85* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 99,48* | € 118,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|