Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh GTX 6205 XP S3 SRC CI DGUV Gr. 42 schwarz/anthrazit/neon-gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh GTX 6205 XP S3 SRC CI DGUV Gr. 42 schwarz/anthrazit/neon-gelb
Atlas Sicherheitshalbschuh GTX 6205 XP S3 SRC CI DGUV Gr. 42 schwarz/anthrazit/neon-gelb
Atlas Sicherheitshalbschuh GTX 6205 XP S3 SRC CI DGUV Gr. 42 schwarz/anthrazit/neon-gelb
Atlas Sicherheitshalbschuh GTX 6205 XP S3 SRC CI DGUV Gr. 42 schwarz/anthrazit/neon-gelb
Artikel-Nr.:
     5417B-p2408292
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692364988
EAN/GTIN:
     4043692364988
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh GTX 6205 XP S3 SRC CI DGUV

Ausführung:
  • Cordura-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • Gore-Tex Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Serie:
GORE-TEX
Schutzkappe:
Aluminium
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
42
Farbe:
schwarz/anthrazit/neon-gelb
Material:
Textil
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 88,03*
€ 105,35*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 88,07*
€ 105,35*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 88,60*
€ 108,61*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 104,62*
€ 111,54*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 94,22*
€ 112,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,61*
€ 129,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,39*
€ 124,22
pro Paar
ab 4 Paar
€ 104,08*
€ 123,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,92*
€ 116,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,87*
€ 111,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,60*
€ 105,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.