Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Flash 6305 ESD, S3, Weite 10, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitshalbschuh Flash 6305 ESD, S3, Weite 10, Größe 39
Sicherheitshalbschuh Flash 6305 ESD, S3, Weite 10, Größe 39
Artikel-Nr.:
     284WZ-137997
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     26900 S3 39
EAN/GTIN:
     4043692364469
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S3 SRC - XP metallfreie Durchtritthemmung - alu-tec Aluminiumkappe - 3D-Dämpfungssystem - aktiv-X Funktionsfutter - ESD-Ausstattung (Ableitwiderstand <35 Megaohm) - MPU INNOFLEX System - Cordura-Obermaterial - integrierte Clima-Zone - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) - Weite 10 - Größe 39 - Farbe schwarz/grau
Weitere Informationen:
Weite:
10
Größe:
39
Farbe:
schwarz/grau
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,35*
€ 85,63*
1
€ 4,90*
ab € 72,08*
€ 88,46*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,52*
€ 89,21*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 85,77*
€ 92,19*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 78,58*
€ 94,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,17*
€ 112,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,22*
€ 110,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,08*
€ 103,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,36*
€ 101,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,58*
€ 93,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
26900-36
ab € 69,56*
Sonstiges
Atlas
26900-37
ab € 69,35*
Sonstiges
Atlas
26900-38
ab € 69,62*
Sonstiges
Atlas
26900-40
ab € 69,22*
Sonstiges
Atlas
26900-41
ab € 69,25*
Sonstiges
Atlas
26900-42
ab € 69,53*
Sonstiges
Atlas
26900-43
ab € 69,56*
Sonstiges
Atlas
26900-44
ab € 69,21*
Sonstiges
Atlas
26900-45
ab € 69,27*
Sonstiges
Atlas
26900-46
ab € 69,38*
Sonstiges
Atlas
26900-47
ab € 69,68*
Sonstiges
Atlas
26900-48
ab € 69,32*
Sonstiges
Atlas
26900-49
ab € 79,21*
Sonstiges
Atlas
26912-41
ab € 69,77*
Sonstiges
Atlas
26912-42
ab € 69,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.