Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale SL 46 2.0 blue ESD, S1, Weite 10, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitssandale SL 46 2.0 blue ESD, S1, Weite 10, Größe 41
Sicherheitssandale SL 46 2.0 blue ESD, S1, Weite 10, Größe 41
Sicherheitssandale SL 46 2.0 blue ESD, S1, Weite 10, Größe 41
Artikel-Nr.:
     284WZ-137887
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     23300 S1 41
EAN/GTIN:
     4043692264998
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S1 SRC - alu-tec Aluminiumkappe - 3D-Dämpfungssystem - Sportline Obermaterial - aktiv-X Funktionsfutter - clima-stream Konzept - ESD-Ausstattung - MPU INNOFLEX System - auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14 - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) - Weite 10 - Größe 41 - Farbe schwarz/blau
Weitere Informationen:
Weite:
10
Größe:
41
Farbe:
schwarz/blau
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, sicherheitshalbschuh atlas weite 10 s1, herren sandalen, herrensandalen atlas, atlas SL 46, atlas SL 46 2.0, Berufsschuh, Sicherheits-Sandale, Sicherheits-Sandalen, Sicherheitssandale, Sicherheitsschuhe atlas
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,19*
€ 64,19*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,93*
€ 73,41*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,19*
€ 74,50*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,62*
€ 74,87*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 61,26*
€ 76,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,96*
€ 91,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,26*
€ 88,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,74*
€ 87,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,66*
€ 82,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,26*
€ 72,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-41
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
92000-41
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99100-41
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
99000-41
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
92600-41
ab € 6,40*
Zubehör
Atlas
95900-41-42
ab € 5,90*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.