Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Stiefel XR 845 XP, S3, schwarz/blau, Weite 10, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Stiefel XR 845 XP, S3, schwarz/blau, Weite 10, Größe 45
Sicherheits-Stiefel XR 845 XP, S3, schwarz/blau, Weite 10, Größe 45
Artikel-Nr.:
     284WZ-137072
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     37100 S3 45
EAN/GTIN:
     4043692374567
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
- gemäß EN ISO 20345 S3 CI SRC - XP metallfreie Durchtritthemmung - alu-tec Aluminiumkappe - Webpelzfütterung - 3D-Dämpfungssystem - Waterproofleder - Überkappe - Grobstollenprofil - XR-Sohlentechnologie - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) - Farbe schwarz/blau - Weite 10 - Größe 45
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Weite:
10
Größe:
45
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel s3 weite 10 grösse 45, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Antirutsch-Stiefel, Antirutschschuhe, Antirutschstiefel, Arbeits-Schuhe, Arbeits-Stiefel, Arbeits-Winterschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, atlas, Bau-Schuhe, Bauschuhe, Bausicherheitsschuhe, Berufsschuhe, ESD Schuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Schuhe, Herrenschuhe, Schutzausrüstungen, Schutzschuhe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 69,72*
€ 87,56*
1
€ 4,90*
ab € 70,48*
€ 89,31*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 67,69*
€ 89,68*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 83,24*
€ 92,59*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 83,32*
€ 102,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,67*
€ 122,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,03*
€ 121,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,60*
€ 116,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,80*
€ 110,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,32*
€ 99,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.