Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Stiefel XR GTX 945 XP Thermo, S3, Weite 10, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Stiefel XR GTX 945 XP Thermo, S3, Weite 10, Größe 43
Sicherheits-Stiefel XR GTX 945 XP Thermo, S3, Weite 10, Größe 43
Artikel-Nr.:
     284WZ-137055
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     35200 S3 43
EAN/GTIN:
     4043692374390
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
- gemäß EN ISO 20345 S3 CI SRC - XP metallfreie Durchtritthemmung - alu-tec Aluminiumkappe - Webpelzfütterung - 3D-Dämpfungssystem - Waterproofleder - Reißverschluss - Überkappe - Grobstollenprofil - XR-Sohlentechnologie - Farbe schwarz/blau - Weite 10 - Größe 43
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Weite:
10
Größe:
43
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, atlas sicherheitsstiefel 43 w10, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Antirutsch-Stiefel, Antirutschschuhe, Antirutschstiefel, Arbeits-Schuhe, Arbeits-Stiefel, Arbeits-Winterschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, atlas, Bau-Schuhe, Bauschuhe, Bausicherheitsschuhe, Berufsschuhe, ESD Schuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Schuhe, Herrenschuhe, Schutzausrüstungen, Schutzschuhe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,59*
€ 116,70*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,27*
€ 117,25*
€ 4,90*
ab € 96,05*
€ 120,91*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,34*
€ 126,19*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 114,74*
€ 139,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 139,72*
€ 166,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 138,03*
€ 164,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 131,04*
€ 155,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,60*
€ 145,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,74*
€ 136,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.