Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh ERGO-MED 645 XP, S3, Weite 12, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Halbschuh ERGO-MED 645 XP, S3, Weite 12, Größe 46
Sicherheits-Halbschuh ERGO-MED 645 XP, S3, Weite 12, Größe 46
Artikel-Nr.:
     284WZ-136887
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     90712 S3 46
EAN/GTIN:
     4043692182353
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S3 SRC - XP metallfreie Durchtritthemmung - 3D-Dämpfungssystem - SOFT-Nubukleder - Sicherheitsreflektoren - aktiv-X Funktionsfutter - ESD-Ausstattung - MPU Light-Sohlentechnologie - auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14 - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) - Farbe blau/schwarz - Weite 12 - Größe 46
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/schwarz
Weite:
12
Größe:
46
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, atlas halbschuh s3 w12 gr. 46, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, atlas, Ergo Med Schuhe, Ergo Med-Schuhe, Ergo-Med-Schuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, medizinische Berufsschuhe, medizinischer Berufsschuh, orthopädische Arbeitsschu
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,24*
€ 79,56*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,01*
€ 80,91*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,23*
€ 83,66*
€ 4,90*
ab € 67,58*
€ 83,73*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 80,46*
€ 96,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,12*
€ 114,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,90*
€ 112,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,37*
€ 106,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,87*
€ 102,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,46*
€ 95,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-45-46
ab € 6,16*
Zubehör
Atlas
99200-46
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92000-46
ab € 3,92*
Zubehör
Atlas
99100-46
ab € 8,42*
Zubehör
Atlas
99000-46
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
92600-46
ab € 6,40*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.