Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 645 XP S3 ESD SRC DGUV W12 Gr. 46 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 645 XP S3 ESD SRC DGUV W12 Gr. 46 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 645 XP S3 ESD SRC DGUV W12 Gr. 46 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 645 XP S3 ESD SRC DGUV W12 Gr. 46 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 645 XP S3 ESD SRC DGUV W12 Gr. 46 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 645 XP S3 ESD SRC DGUV W12 Gr. 46 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 645 XP S3 ESD SRC DGUV W12 Gr. 46 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-340818
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     90712 S3 46
EAN/GTIN:
     4043692182353
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 645 XP - S3 - W12 - Gr.46

  • SRC
  • Halbschuh
  • SOFT-Nubukleder
  • MPU INNOFLEX System
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Stahlkappe
  • MPU Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191


Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnürung
Weite:
12
Kategorie:
Fußschutz
ASM:
geführt
Internetfarbe:
schwarz
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
ESD:
ja
Material:
Leder
Hersteller:
Atlas
Schutzkappe:
Stahl
Farbe:
schwarz/royalblau
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
46 EU
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,45*
€ 79,77*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,85*
€ 80,89*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,51*
€ 81,27*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 67,71*
€ 83,70*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,79*
€ 86,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,70*
€ 99,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,31*
€ 95,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,98*
€ 89,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,46*
€ 87,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,71*
€ 80,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-45-46
ab € 6,18*
Zubehör
Atlas
99200-46
ab € 8,50*
Zubehör
Atlas
92000-46
ab € 3,89*
Zubehör
Atlas
99100-46
ab € 8,50*
Zubehör
Atlas
99000-46
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
92600-46
ab € 6,36*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.