Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh A285 XP ESD, S3, schwarz, Weite 10, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Halbschuh A285 XP ESD, S3, schwarz, Weite 10, Größe 40
Sicherheits-Halbschuh A285 XP ESD, S3, schwarz, Weite 10, Größe 40
Artikel-Nr.:
     284WZ-136689
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     89200 S3 40
EAN/GTIN:
     4043692248639
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S3 - XP metallfreie Durchtritthemmung - 3D-Dämpfungssystem - aktiv-X Funktionsfutter - ESD-Ausstattung - Sneaker Sohlentechnologie - weiches vollnarbiges Rindleder - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) - Innenfutter geprüft nach Öko-Tex Standard 100 - Farbe schwarz - Weite 10 - Größe 40
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weite:
10
Größe:
40
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sneaker, atlas arbeitsschuhe s3 halbschuh, antistatik schuhe, antistatik-schuhe s3, Antistatik-Sneaker, Antistatiksneaker, Antistatische Sneaker, Arbeits-Sneaker, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzsneaker, Arbeitssneaker, atlas, Bau-Schuhe, Bau-Sneaker, Bauschuhe, Bausicherheitsschuhe, Bausicherheitssneaker, Bausneaker, Berufssneaker, ESD-Sneaker, Herren-Schuhe, Herren-Sneaker, Herrensneaker, Schut
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 30,32*
€ 39,27*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 35,30*
€ 45,56*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 65,20*
€ 80,78*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,59*
€ 82,06*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 81,23*
€ 97,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,19*
€ 115,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,39*
€ 114,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,94*
€ 107,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,40*
€ 105,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 85,83*
€ 102,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 81,23*
€ 96,66
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 81,23* pro Schild)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.