Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh A 285 XP S3 ESD DGUV Gr. 40 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh A 285 XP S3 ESD DGUV Gr. 40 schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh A 285 XP S3 ESD DGUV Gr. 40 schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh A 285 XP S3 ESD DGUV Gr. 40 schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh A 285 XP S3 ESD DGUV Gr. 40 schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh A 285 XP S3 ESD DGUV Gr. 40 schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh A 285 XP S3 ESD DGUV Gr. 40 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1251329
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692248639
EAN/GTIN:
     4043692248639
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh A 285 XP S3 ESD DGUV 

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S3 ESD DGUV 
  • Sneaker 
  • Material: Rindleder
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • Schutzkappe: Stahl
  • Durchtrittschutz: 
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Sohle: Sneaker Sohlentechnologie 
  • 3D-Dämpfungssystem
  • Weite: 10
  • Farbe: schwarz 

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
sicherer Fußschutz und perfekte Wasserfestigkeit
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
ja
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
40
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,09*
€ 80,74*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,50*
€ 82,06*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,28*
€ 84,75*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 68,14*
€ 84,82*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,36*
€ 87,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,82*
€ 100,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,48*
€ 96,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,38*
€ 90,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,53*
€ 87,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,14*
€ 81,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.