Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Winterstiefel GTX 945 XP Thermo, S3, Weite 14, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Winterstiefel GTX 945 XP Thermo, S3, Weite 14, Größe 36
Sicherheits-Winterstiefel GTX 945 XP Thermo, S3, Weite 14, Größe 36
Artikel-Nr.:
     284WZ-136601
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     75514 S3 36
EAN/GTIN:
     4043692224107
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S3 CI SRC - XP metallfreie Durchtritthemmung - alu-tec Aluminiumkappe - Gore-Tex Funktionsfutter - 3D-Dämpfungssystem - Webpelzfütterung - ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie - Waterproofleder - Reißverschluss - auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14 - Weite 14 - Größe 36 - Farbe schwarz/blau
Weitere Informationen:
Weite:
14
Größe:
36
Farbe:
schwarz/blau
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, atlas sicherheitsschuhe s3 w14, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Antirutsch-Stiefel, Antirutschstiefel, Arbeits-Stiefel, Arbeits-Winterschuhe, Arbeitsschutzkleidung, atlas, Bau-Schuhe, Bauschuhe, Bausicherheitsschuhe, ESD Schuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Herren-Schuhe, Herrenschuhe, Schutzausrüstungen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,48*
€ 140,19*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,90*
€ 158,64*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,69*
€ 159,41*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 138,08*
€ 169,46*
Frei Haus
ab € 143,33*
€ 175,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 169,46*
€ 201,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 164,33*
€ 195,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 155,04*
€ 184,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 148,04*
€ 176,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 138,08*
€ 164,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.