Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Winterstiefel GTX 945 XP Thermo, S3, Weite 12, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Winterstiefel GTX 945 XP Thermo, S3, Weite 12, Größe 43
Sicherheits-Winterstiefel GTX 945 XP Thermo, S3, Weite 12, Größe 43
Artikel-Nr.:
     284WZ-136580
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     75512 S3 43
EAN/GTIN:
     4043692222622
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S3 CI SRC - XP metallfreie Durchtritthemmung - alu-tec Aluminiumkappe - Gore-Tex Funktionsfutter - 3D-Dämpfungssystem - Webpelzfütterung - ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie - Waterproofleder - Reißverschluss - auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14 - Weite 12 - Größe 43 - Farbe schwarz/blau
Weitere Informationen:
Weite:
12
Größe:
43
Farbe:
schwarz/blau
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel s3 w12 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Antirutsch-Stiefel, Antirutschstiefel, Arbeits-Stiefel, Arbeits-Winterschuhe, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitssicherheitsschuhe, atlas, Bau-Schuhe, Bauschuhe, Bausicherheitsschuhe, ESD Schuhe, ESD-Schuh, Herren-Schuhe, Herrenschuhe, Schutzausrüstungen, Schutzschuhe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,58*
€ 111,38*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 91,35*
€ 111,39*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,17*
€ 111,39*
€ 4,90*
ab € 94,76*
€ 115,24*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 112,87*
€ 133,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 133,39*
€ 158,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 127,94*
€ 152,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 123,94*
€ 147,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 118,94*
€ 141,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 112,87*
€ 134,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.