Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh alu-tec 565 XP ESD, S3, Weite 12, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitshalbschuh alu-tec 565 XP ESD, S3, Weite 12, Größe 45
Sicherheitshalbschuh alu-tec 565 XP ESD, S3, Weite 12, Größe 45
Artikel-Nr.:
     284WZ-135308
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     34312 S3 45
EAN/GTIN:
     4043692118321
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S3 SRC - XP metallfreie Durchtritthemmung - Obermaterial aus speziell gegerbtem Waterproofleder - alu-tec Aluminiumkappe - 3D-Dämpfungssystem - aktiv-X Funktionsfutter - Sicherheitsreflektoren - ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm) - MPU INNOFLEX System - auch in W12 (extrabreit) erhältlich - Weite 12 - Größe 45 - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Weite:
12
Größe:
45
Farbe:
schwarz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,90*
€ 78,14*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,41*
€ 79,13*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 65,02*
€ 79,40*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,05*
€ 79,48*
€ 4,90*
ab € 65,32*
€ 81,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,40*
€ 94,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,50*
€ 92,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,55*
€ 86,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,38*
€ 84,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,02*
€ 77,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.