| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1723940 Herst.-Nr.: 4043692118321 EAN/GTIN: 4043692118321 |
| |
|
| | |
| Atlas Sicherheitshalbschuh alu-tec 565 XP S3 ESD SRC DGUV
Ausführung: - EN ISO 20345, S3 ESD SRC DGUV
- Material: Leder
- Waterproofleder
- aktiv-X Funktionsfutter
- Schutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe
- Durchtrittschutz: XP metallfreie Durchtritthemmung
- Sohle: MPU Light-Sohlentechnologie, abriebfest, rutschhemmend, antistatisch, Öl-, Säure- und Benzin beständig
- hitzebeständig bis 170 °C, optimale Dämfungseigenschaften (3D Dämpfungssystem)
- Weite: 10
- auch in W 12 erhältlich
- Farbe: schwarz
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P) • profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich sicherer Fußschutz und perfekte Wasserfestigkeit Weitere Informationen: | | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | Verschluss: | Schnürung | Schutzkappe: | Aluminium | ESD: | ja | Weite: | 12 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Atlas | Sicherheitsklasse: | S3 | Größe: | 45 | Farbe: | schwarz/blau | Material: | Leder | Ausführung: | Halbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, atlas halbschuhe s3 grösse 45, antistatik schuhe, antistatik-schuhe s3, Atlas, Sicherheitshalbschuh, alu-tec, 565, XP, S3 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 61,89* | € 78,37* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,42* | € 79,40* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 64,93* | € 79,67* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,80* | € 79,75* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 64,93* | € 82,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|