Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh alu-tec 565 XP ESD, S3, Weite 10, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitshalbschuh alu-tec 565 XP ESD, S3, Weite 10, Größe 43
Sicherheitshalbschuh alu-tec 565 XP ESD, S3, Weite 10, Größe 43
Artikel-Nr.:
     284WZ-135296
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     34300 S3 43
EAN/GTIN:
     4043692101149
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S3 SRC - XP metallfreie Durchtritthemmung - Obermaterial aus speziell gegerbtem Waterproofleder - alu-tec Aluminiumkappe - 3D-Dämpfungssystem - aktiv-X Funktionsfutter - Sicherheitsreflektoren - ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm) - MPU INNOFLEX System - auch in W12 (extrabreit) erhältlich - Weite 10 - Größe 43 - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Weite:
10
Größe:
43
Farbe:
schwarz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 62,12*
€ 77,66*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 63,51*
€ 77,98*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,49*
€ 78,58*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,59*
€ 78,88*
€ 4,90*
ab € 64,89*
€ 81,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,98*
€ 92,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,04*
€ 90,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,16*
€ 84,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,72*
€ 82,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,51*
€ 75,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-43-44
ab € 6,18*
Zubehör
Atlas
99200-43
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
92000-43
ab € 3,88*
Zubehör
Atlas
99100-43
ab € 8,42*
Zubehör
Atlas
99000-43
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92600-43
ab € 8,01*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.