| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-135215 Herst.-Nr.: 9710095001 EAN/GTIN: 4026359102147 |
| |
|
| | |
| Doppelseitiges Klebeband D87 - Gewebeträger - Synthese-Kautschukkleber - Beschichtung doppelseitig - Banddicke 0,2 mm - Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C - Zum Fixieren von Teppichböden auch auf rauen Untergründen - Länge 25 m - Breite 50 mm - Farbe weiß Weitere Informationen: | | Länge: | 25 m | Breite: | 50 mm | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, doppelseitiges klebeband 5cmx7m, beidseitiges klebeband, Betriebseinrichtung, Doppelseitiges, Klebeband, QR4030230 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,36* | € 5,95* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,60* | € 6,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,63* | € 6,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,82* | € 6,81* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 5,64* | € 7,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,2256* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|