Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhangschloss Aluminium T65AL/40, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorhangschloss Aluminium T65AL/40, schwarz
Vorhangschloss Aluminium T65AL/40, schwarz
Artikel-Nr.:
     284WZ-134140
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     50871
EAN/GTIN:
     4003318508714
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
- verschiedenschließend - individuell beschreibbar und leicht wiedererkennbar - Innenteile aus rostfreien Materialien - Spezialstahlbügel mit NANO PROTECT-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz - Präzisions-5-Stift-Zylinder - doppelte Verriegelung - inkl. zwei Schlüssel - Absicherung von mittleren Werten/Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko - ideal zur individuellen Sicherung von Spinden und Schränken (z. B. in Fitness-Centern), Kellerverschlägen, Werkzeugkisten etc. - Farbe schwarz - Breite 43 mm - Bügeldurchmesser 6,5 mm - Höhe 62 mm - Bügelhöhe 23 mm - Bügelweite 22 mm - Schließung verschiedenschließend
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
43 mm
Bügeldurchmesser:
6,5 mm
Höhe:
62 mm
Bügelhöhe:
23 mm
Bügelweite:
22 mm
Schließung:
verschiedenschließend
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss abus, hangschloss, Aluminium-Schloss, Aluminiumschloss, Exzenterbeschlag, Sicherheitsschloss, Verbindungsbeschlag, Vorhangschlösser, Vorhängeschlösser
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 5,19*
€ 7,62*
1 Tag
71
1
€ 7,90*
ab € 5,78*
€ 8,38*
30 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 6,96*
€ 9,09*
1
€ 8,00*
ab € 8,98*
€ 13,70*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 9,77*
€ 14,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
PS 88
ab € 4,39*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.