| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-133513 Herst.-Nr.: 475743 EAN/GTIN: 4008402356028 |
| |
|
| | |
| - Stiefelsocke - Feuchtigkeits- und Kälteschutz - Größe 42/43 - Farbe Blau Weitere Informationen: | | Größe: | 42/43 | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Einziehsocken, Einziehstrumpf, Faserpelzsocken, Rosshaarsocken, Stiefelsocken, Webpelzstrumpf, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Thermo-Leggings, Thermo-Unterwäsche, Thermounterwäsche, Wärmeunterhose, einziehsocken bama, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.42, bama, Einziehsocke, Socke, Socken |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,90* | € 8,26* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,48* | € 8,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,91* | € 8,71* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,97* | € 8,80* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 6,56* | € 9,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|