Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2", 65-teilig, PROXXON - Matt verchromt - Chrom-Vanadium-Stahl - Innen-6-kant mit Driver System zur Schonung des Schraubenkopfs - Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben Inhalt: Hebel-Umschaltknarre 1/4" Hebel-Umschaltknarre 1/2" 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 4, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34 mm Zündkerzen-Einsatz 1/2" 16, 21 mm Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben 1/4" 3, 4, 5, 6 mm Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Schlitz-Schrauben 4, 5,5, 7 mm Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1, PH 2 Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1, PZ 2Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift T 20, T 25, T 27, T 30 Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift T 8, T 10, T 15 Verlängerung 1/4" 50 mm Verlängerung 1/2" 50 mm 4-kant-Griff 1/4" Quergriff mit Gleitstück 1/4" Quergriff mit Gleitstück 1/2" Kardangelenk 1/4" Kardangelenk 1/2" 6-kant-Winkelschraubendreher 1,25, 1,5, 2, 2,5, 3 mm Lieferung: Im Kunststoffkasten. |