Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23286 Proxxon, Proxxon Steckschlüsselsatz mit Knüppelratschen, 1/4 Zoll und 1/2


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260W-1205234
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23286
EAN/GTIN:
     4006274232860
Suchbegriffe:
Pfeifenkopfschlüssel
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Einhand-Knarrensatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

23286 Proxxon, Steckschlüsselsatz mit Knüppelratschen, 1/4 Zoll und 1/2 Zoll 65 - teilig Der Steckschlüsselsatz mit Knüppelratschen 1/4 und 1/2 von PROXXON kommt in einem kompakten Kunststoffkoffer mit Schnappverschluss und stabiler Einlage. Steckschlüsseleinsätze von 4 -34 mm. Zündkerzeneinsätze 16 und 21 mm. Schraubereinsätze mit Vierkantantrieb für Schlitzschrauben, Kreuzschlitzschrauben, TX-Schrauben (mit stirnseitiger Bohrung) und Innensechskantschrauben sowie 5 Innensechskantschlüssel (abgewinkelt) enthalten. Des Weiteren 4 Verlängerungen, 1 Schraubergriff mit Vierkant und 2 Kreuzgelenke. Werte für Härte und maximales Drehmoment sind besser als von DIN/ISOgefordert. Die Maßhaltigkeit liegt innerhalb der zugelassenen Toleranzen. Eine Tabelle für Gewinde von M 1,6 - M 24 mit Anzugsdrehmomenten ist auf dem Deckel dauerhaft fixiert. 1/4 und 1/2 asymmetrische Knüppelratsche mit Umschalt- und Entriegelungsmechanismus, Fabrikat: Proxxon
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5774 GRAMM
Breite:
230 mm
Höhe:
75 mm
Länge:
450 mm
Gewicht:
5,774 Kg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
4
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 87,41*
€ 107,21*
1
pro Satz
€ 4,80*
ab € 87,70*
€ 107,75*
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 92,99*
€ 114,18*
12 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,40*
€ 115,50*
1 Tag
2
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 94,67*
€ 116,84*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 107,21*
€ 127,58
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 106,94*
€ 127,26
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 98,78*
€ 117,55
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 92,27*
€ 109,80
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 87,41*
€ 104,02
pro Satz
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.