Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICRO Verbindungsdosenklemme, Klemmstellen 8, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MICRO Verbindungsdosenklemme, Klemmstellen 8, gelb
MICRO Verbindungsdosenklemme, Klemmstellen 8, gelb
Artikel-Nr.:
     284WZ-133300
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     243-508
EAN/GTIN:
     4044918502726
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
- geeignet für Massivleiter - Klemmstellen 8 - Farbe gelb - Bemessungsspannung 100 V - Bemessungsstrom 6 A - Überspannungskategorie II - Verschmutzungsgrad 2 - Anschlusstechnik PUSH WIRE® - Leiter-Ø 0,6-0,8 mm² - Umgebungstemperatur 60 °C - Dauergebrauchstemperatur bis 105 °C
Weitere Informationen:
Klemmstellen:
8
Farbe:
gelb
Bemessungsspannung:
100 V
Bemessungsstrom:
6 A
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Anschlusstechnik:
PUSH WIRE®
Leiter-Ø:
0,6-0,8 mm²
Umgebungstemperatur:
60 °C
Dauergebrauchstemperatur:
bis 105 °C
Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Dosenklemmen, Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, Reihenklemmen, reihenklemmen wago, reihenklemmen, reihenklemmen federzug, Anschlussklemme, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, MICRO, MICRO-Verbindungsdosenklemme, Quetschverbinder, Steckklemme, Stossverbinder, Stoßkabelverbinder, Verbindungsdosenklemme
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
750
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,1921*
€ 0,2521*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,19605*
€ 0,25605*
3 Tage
150
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2032*
€ 0,2632*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2038*
€ 0,2638*
Lager 284
50
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,2378*
€ 0,3078*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3078*
€ 0,36628
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2778*
€ 0,33058
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2678*
€ 0,31868
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2378*
€ 0,28298
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
243-112
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.