Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verb.dosenklemme ge 8x0,6-0,8mm 243-508


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-45907762
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     243-508
EAN/GTIN:
     4044918502726
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Verb.dosenklemme ge 8x0,6-0,8mm 243-508

MICRO-Verbindungsdosenklemme
für eindrähtige Leiter
Ø max. 0,8 mm
8 Leiter
Deckelfarbe lichtgrau
Umgebungstemperatur max. 60°C
gelb
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
8
Kabeldurchmesser:
0,6..0,8 mm
Mit Betätigungshebeln:
nein
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Nennspannung:
100 V
Nennstrom:
6 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
700
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,1921*
€ 0,2521*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,19605*
€ 0,25605*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,27*
4 Tage
150
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2032*
€ 0,2732*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2038*
€ 0,2738*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2738*
€ 0,32582
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2638*
€ 0,31392
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2438*
€ 0,29012
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2338*
€ 0,27822
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2038*
€ 0,24252
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
243-112
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.