Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Flash 2000 ESD, Weite 10, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitshalbschuh Flash 2000 ESD, Weite 10, Größe 44
Sicherheitshalbschuh Flash 2000 ESD, Weite 10, Größe 44
Artikel-Nr.:
     284WZ-128219
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     44600 S1 44
EAN/GTIN:
     4043692345437
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- EN ISO 20345 S1 SRC - alu-tec Aluminiumkappe - 3D-Dämpfungssystem - aktiv-X Funktionsfutter - MPU INNOFLEX System - Mesh-Obermaterial - clima-stream Konzept - Reflexstreifen - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191) - auch in W12 (extrabreit) erhältlich - Weite 10 - Größe 44 - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm - Sicherheitsklasse S1 - Farbe schwarz/grau
Weitere Informationen:
Weite:
10
Größe:
44
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Sicherheitsklasse:
S1
Farbe:
schwarz/grau
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe 44 schwarz atlas, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, alu-tec 120, Arbeitsschutzkleidung, atlas, ESD-Sicherheits-Halbschuh, ESD-Sicherheitshalbschuh, ESD-Sicherheitsschuh, ESD-Sicherheits
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 62,82*
€ 76,83*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,84*
€ 81,94*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 67,32*
€ 81,95*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,97*
€ 83,13*
€ 4,90*
ab € 68,83*
€ 85,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,95*
€ 97,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,34*
€ 95,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,19*
€ 89,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,79*
€ 87,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,32*
€ 80,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
44600-38
ab € 62,75*
Sonstiges
Atlas
44600-39
ab € 62,48*
Sonstiges
Atlas
44600-40
ab € 62,86*
Sonstiges
Atlas
44600-41
ab € 62,94*
Sonstiges
Atlas
44600-42
ab € 62,71*
Sonstiges
Atlas
44600-43
ab € 62,72*
Sonstiges
Atlas
44600-45
ab € 62,97*
Sonstiges
Atlas
44600-46
ab € 62,44*
Sonstiges
Atlas
44600-47
ab € 62,82*
Sonstiges
Atlas
44612-43
ab € 62,93*
Sonstiges
Atlas
44612-44
ab € 62,94*
Sonstiges
Atlas
44612-46
ab € 62,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.