Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteseil ERGOGRIP, EN 538, Länge 1,5 m, Stärke 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halteseil ERGOGRIP, EN 538, Länge 1,5 m, Stärke 12 mm
Halteseil ERGOGRIP, EN 538, Länge 1,5 m, Stärke 12 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-122429
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     140490
EAN/GTIN:
     4021103404904
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
Halteseil
Hosen-Träger
Halteseil ERGOGRIP EN 358 Halteseil zur Arbeitsplatzpositionierung mit ergonomisch geformten Bedienteil, Länge 1,5 m und Einhandkarabiner, Stärke 12 mm Kernmantelseil. Das Seil wird am Gurt in den Halteösen fixiert.- Farbe mehrfarbig - Warengruppe 1
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Warengruppe:
1
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 205,19*
€ 248,25*
€ 5,95*
ab € 209,49*
€ 252,87*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 222,79*
€ 269,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 253,85*
€ 304,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 255,49*
€ 308,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,25*
€ 295,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,47*
€ 292,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,93*
€ 271,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,65*
€ 256,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,19*
€ 244,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.