Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschneider Ratsche Kabeldurchmesser bis 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschneider Ratsche Kabeldurchmesser bis 100 mm
Kabelschneider Ratsche Kabeldurchmesser bis 100 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-122272
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     120172
EAN/GTIN:
     4021103201725
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Kabelschneider, mit max. Schneidleistung, Trennen von Kabeln mit Bandstahlbewehrung oder Bleimantel möglich, mit Ratschenantrieb und Sperrklinke, Griffe mit Handschutz- Schutzisoliert 1000 V nein - VDE geprüft nein - Ausführung/Betätigung mechanisch Zweihand - Geeignet für max. Kabeldurchmesser 100 - Max. Kabelquerschnitt - - Geeignet für mehrdrähtige Leiter - - Geeignet für feindrähtige Leiter - - Geeignet für massive Leiter ja - Geeignet für Stahldrahtumflechtung ja - Gesamtlänge - - Schneidkopf auswechselbar nein - Schneidbacken auswechselbar - - Mit Abisolierfunktion - - Isoliert ja - Griffausführung 1-Komponenten - Mit Aufprallschutz -
Weitere Informationen:
Schutzisoliert 1000 V:
nein
VDE geprüft:
nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
100
Max. Kabelquerschnitt:
-
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
-
Geeignet für feindrähtige Leiter:
-
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
ja
Gesamtlänge:
-
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
-
Mit Abisolierfunktion:
-
Isoliert:
ja
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
-
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
Frei Haus
ab € 656,92*
€ 707,88*
€ 5,95*
ab € 672,72*
€ 720,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 716,46*
€ 765,87*
Frei Haus
ab € 730,01*
€ 780,06*
Frei Haus
ab € 736,87*
€ 787,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,88*
€ 842,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,45*
€ 832,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,07*
€ 810,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,69*
€ 798,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,92*
€ 781,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.