Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere mech.Zweihand Ø100mm L870mm isol Geeignet für massive Leiter 120172


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschneider Ratsche Kabeldurchmesser bis 100 mm
Kabelschneider Ratsche Kabeldurchmesser bis 100 mm
Artikel-Nr.:
     262-10271810
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     120172
EAN/GTIN:
     4021103201725
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Kabelschere mech.Zweihand Ø100mm L870mm isol Geeignet für massive Leiter 120172
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Zweihand
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
100 mm mm
Gesamtlänge:
870 mm
Griffausführung:
1-Komponenten
Isoliert:
ja
Max. Kabelquerschnitt:
0 mm² mm²
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, kabelschere cimco, kabelschere, kabelschneider 870 mm, Einhand-Kabelschere, Handkabelschere, Handkabelzange, Kabelkneifzange, Kabelschneidwerkzeug, Kabeltrenner, Kabelzange, Kevlarschere, Kneifzange, Schere, Schneidwerkzeug, Seitenschneider, VDE-Kabelschere
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 655,38*
€ 711,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 674,04*
€ 723,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 715,83*
€ 769,51*
Frei Haus
ab € 729,62*
€ 783,80*
Frei Haus
ab € 738,43*
€ 791,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,84*
€ 861,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,65*
€ 851,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,15*
€ 829,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,41*
€ 815,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,04*
€ 802,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.