Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quergriff-Schraubendreher SW10, 1000V, Länge 200 mm, DIN EN 60900/VDE 0680 Teil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quergriff-Schraubendreher SW10, 1000V, Länge 200 mm, DIN EN 60900/VDE 0680 Teil
Quergriff-Schraubendreher SW10, 1000V, Länge 200 mm, DIN EN 60900/VDE 0680 Teil
Artikel-Nr.:
     284WZ-121834
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     110817
EAN/GTIN:
     4021103108178
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Quergriff-Schraubendreher aus Chrom-Vanadium-Stahl, für Schrauben mit Innensechskant (Inbus) SW 10- Schutzisoliert 1000 V ja - VDE geprüft ja - Ausführung T-Griff - Isoliert ja - Kugelkopf nein - Schlüsselweite 10 - Antidiebstahlausführung nein - Mit Zentrierstift nein - Mit Loch nein
Weitere Informationen:
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE geprüft:
ja
Ausführung:
T-Griff
Isoliert:
ja
Kugelkopf:
nein
Schlüsselweite:
10
Antidiebstahlausführung:
nein
Mit Zentrierstift:
nein
Mit Loch:
nein
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher sw10, inbus schraubendreher, cimco innensechskant-schraubendreher, Quergriff-Schraubendreher, Schraubendreher, Stiftschlüssel -Innensechskant-, VDE-Schraubendreher -Innensechskant-
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 24,99*
€ 33,35*
€ 5,95*
ab € 25,44*
€ 34,04*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,01*
€ 35,84*
€ 5,46*
ab € 27,73*
€ 36,50*
Frei Haus
ab € 28,09*
€ 37,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.