| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-77109592 Herst.-Nr.: 110817 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Typ | Gerader Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Hex (metrisch) | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Anzahl der Laufwerkbuchsen | 1 | | Material Messer | Chrom-Vanadium-Stahl | | Handgrifffarbe | Rot | | Griffisolierung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher sw10, inbus schraubendreher, cimco innensechskant-schraubendreher |
| | |
| |