Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-121559 Herst.-Nr.: 101044 EAN/GTIN: 4021103010440 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Seitenschneider bis 1,3mm Durchmesser, 48°, Länge 130mm Präzisions-Elektronikzangen mit durchgestecktem Gelenk, gesenkgeschmiedete Ausführung hochpräzise Ausführung aus Spezialstahl, leicht selbstöffnend durch Doppelblattfedern, hohe Standzeit, Flächen fein geschliffen, mit ergonomischen Zwei-Komponenten Griffhüllen (in ESD oder 1000 V Ausführung auf Anfrage)- Schutzisoliert 1000 V nein - VDE geprüft nein - Isoliert ja - Länge 130 - Form Standard - Abisolierfunktion nein Weitere Informationen: | | Schutzisoliert 1000 V: | nein | VDE geprüft: | nein | Isoliert: | ja | Länge: | 130 | Form: | Standard | Abisolierfunktion: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 15,68* | € 22,01* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,02* | € 22,40* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,11* | € 23,70* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,50* | € 24,14* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,44* | € 26,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|