Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider 130mm isol 101044


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 101044 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Cimco 101044 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     262-10263990
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     101044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Drahtschneider
Seitenschneider 130mm isol 101044
Weitere Informationen:
Form:
Standard
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Isoliert:
ja
Kopfbreite:
14 mm
Kopfhöhe:
3 mm
Länge:
130 mm mm
Oberflächenschutz:
brüniert
Schneidenlänge:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, elektronik-seitenschneider cimco, elektronik seitenschneider, Abisolier-Seitenschneider, Kraft-Seitenschneider, Mini-Seitenschneider, Rundschneider, Schneidwerkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 15,68*
€ 22,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,02*
€ 22,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,11*
€ 23,70*
€ 5,46*
ab € 17,50*
€ 24,14*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,44*
€ 26,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.