| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-120340 Herst.-Nr.: 212157 EAN/GTIN: 4021104121572 |
| |
|
| | |
| 10er Pack Ersatzminen Rot zu 212151- Ausführung sonstige - Farbe rot - Wasserfest nein Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Farbe: | rot | Wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 8,30* | € 12,58* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Packung | € 9,80* | ab € 8,31* | € 12,59* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 9,17* | € 14,12* | | | | | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 9,39* | € 14,12* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 10,33* | € 15,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Paket (ab € 8,31* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|