Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle für Modularstecker, für RJ45, Rundkabel bis 6 mm Ø, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knickschutztülle für Modularstecker, für RJ45, Rundkabel bis 6 mm Ø, schwarz
Knickschutztülle für Modularstecker, für RJ45, Rundkabel bis 6 mm Ø, schwarz
Artikel-Nr.:
     284WZ-119274
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     183020
EAN/GTIN:
     4021103830208
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Knickschutztüllen für Modularstecker klappbar und wieder öffnenbar zum jederzeitigen, auch träglichen Aufbringen und Entfernen beim Stecker, für geschirmte und ungeschirmte Modularstecker RJ45, für Rundkabel bis 6mm Durchmesser, Farbe schwarz.- Geeignet für Rundkabel - Anwendung RJ-Stecker - Farbe schwarz - Min. Innendurchmesser 6
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Rundkabel
Anwendung:
RJ-Stecker
Farbe:
schwarz
Min. Innendurchmesser:
6
Weitere Suchbegriffe: Modularstecker, network cable boots black, knickschutztülle, Knickschutz -Netzwerktechnik-
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
25
€ 9,80*
ab € 0,3072*
€ 0,4372*
25
€ 5,95*
ab € 0,31264*
€ 0,44264*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,33272*
€ 0,47272*
25
€ 5,00*
ab € 0,3392*
€ 0,4792*
3 Tage
100
25
€ 5,90*
ab € 0,3608*
€ 0,5108*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4372*
€ 0,52027
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4172*
€ 0,49647
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3972*
€ 0,47267
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3772*
€ 0,44887
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3072*
€ 0,36557
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
183024
ab € 0,3072*
Ähnlich
Cimco
183026
ab € 0,3072*
Ähnlich
Cimco
183028
ab € 0,3072*
Ähnlich
Cimco
183022
ab € 0,3072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.